水平器・水準器・墨出器 :「屋根勾配角度」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル
トラスコ品番816-4597
材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)120×240×43
質量(g)120
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)ガラス
材質(キャップ)(側面)ゴム
材質(液体)石油系液
材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)±1.5
大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ
質量(g)100
本体寸法(mm)107×230×18.5
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
感度2.0mm/m=0.1146°
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。