水平器・水準器・墨出器 :「電池収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。
鉛直点の照射も可能です。
レーザーポイント照射ができます。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。
仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0
測定範囲(m)直径800(半径400)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1700
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1700
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)直径400(半径200)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。