水平器・水準器・墨出器 :「c」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。
カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚
使用高さ(mm)530~1660
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)1550
本体寸法(mm)585×115×115
取付ねじ径(inch)5/8
昇降幅(mm)320(エレベータ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。
セット内容受光器・三脚セット
レーザー光色グリーン
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1200(電池含)
出力1mW以下(クラス2)
電源リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲3段階
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。
レーザー光色グリーン
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。
レーザー光色レッド
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。
光源可視半導体レーザー
レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)
製品質量(g)1220
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)
防塵防水性能保護等級IP54
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。
電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)
光源可視半導体レーザー
製品質量(g)1220
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)
防塵防水性能保護等級IP54
レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。
電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)
光源可視半導体レーザー
製品質量(g)1220
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)
防塵防水性能保護等級IP54
レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。
光源可視半導体レーザー
レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)
製品質量(g)1220
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)
防塵防水性能保護等級IP54
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51 グリーン:1600
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン:2600
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン:1600
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA 51 レッド:3200
回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)1~20
受光距離(m)2~20
受光幅(mm)±1(受光器)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。
幅(mm)ライン光:5mで±2
質量(g)300
出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
本体寸法(mm)155×48×48
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530
自動補正範囲±2°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
保証期間1年間盗難・火災補償付
指示精度縦・横ライン5mで±2mm
警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)
ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100
照射ライン縦・横
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)直径400(半径200)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。
鉛直点の照射も可能です。
レーザーポイント照射ができます。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。
仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0
測定範囲(m)直径800(半径400)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。
仕様グリーン用
セット内容自動追尾回転台・受光器(グリーン用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)
対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン
寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36
質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600
回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)
通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20
周波数(GHz)2.4
連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回
受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20
受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。
仕様レッド用
セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)
対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン
寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36
質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後
バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600
回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)
通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20
周波数(GHz)2.4
連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回
受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20
受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。
セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)
寸法(mm)173×128×128
質量(g)1200
出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm
光源可視半導体レーザー
波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)
バッテリー容量(mAh)1600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。
セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)
寸法(mm)173×128×128
質量(g)1200
出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm
光源可視半導体レーザー
波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)
バッテリー容量(mAh)1600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)
電源着脱式リチウムバッテリー
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)
製品質量(g)1200
制動方式電子水平センサー+モーター方式
本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100
連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)
バッテリー容量(mAh)2600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。
付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)
幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm
質量(g)1260
ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ
出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)193×136×136
精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm
連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)
バッテリー2600mh
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
防塵防水性能IP54
警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。
付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)
幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm
質量(g)1260
ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ
出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)191×136×136
精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm
連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)
バッテリー1600mh
自動補正範囲±3.0°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
防塵防水性能IP54
警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)
ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に
セット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス
質量(kg)1.22
電源リチウムイオン電池
精度±1mm/7.5m
直角精度90°±0.03°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
波長(nm)513~530
自動補正範囲±3°
縦(mm)190
横(mm)128
制動方式振り子+磁器ダンパー方式
レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018
ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ
電源着脱式リチウムバッテリー
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)
製品質量(g)1200
制動方式電子水平センサー+モーター方式
本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100
連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)
バッテリー容量(mAh)2600
ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120
回転微調整範囲(°)360
到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1セット
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に
セット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス
質量(kg)2.76
電源リチウムイオン電池
精度±1mm/7.5m
直角精度90°±0.03°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
波長(nm)513~530
自動補正範囲±3°
縦(mm)190
横(mm)128
制動方式振り子+磁器ダンパー方式
レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018
ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1700
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1700
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。
仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)
付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)
電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128
測定精度高低差:7.5mで±1mm
光源可視半導体レーザー
波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤)
自動補正範囲±2.5°
製品質量(g)約1350(電池含)
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間5.5時間
防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時)
出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。