クイックス QiXたくみ翌々日出荷
3倍速巻取チョークラインです。<br />火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。<br />交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用トラスコ品番837-0741材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン質量(g)1822018年トラスコ掲載ページ1 2136
カラー坪糸たくみ翌々日出荷
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適長さ(m)30色オレンジ材質特殊加工ナイロン糸
坪糸 #17たくみ5日以内出荷
伸びが少なく正確なスミ打ちができます。<br />墨付きが非常によい坪糸です。
用途スミツボ用替糸。材質糸(絹)色生成り色長さ(m)約73糸の太さ(mm)約0.45
純絹坪糸 カード巻たくみ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。)
本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
糸の長さ(m)15寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
カラー坪糸 リール巻たくみ翌々日出荷
耐久力の化繊糸。
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。
強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)約0.40色オレンジ材質特殊加工ナイロン糸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)100×17×151
カラー坪糸 カード巻たくみ翌々日出荷
耐久力の化繊糸。
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。
強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)40色オレンジ材質特殊加工ナイロン糸寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
スミサシ 竹スミサシたくみ翌日出荷から翌々日出荷
墨付け作業に適しています。
用途墨付け用。材質竹幅(mm)18厚さ(mm)3全長(mm)260
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコンレベルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥4,068¥3,698
プリズム三脚マイゾックス税込¥18,678~¥16,980~