水平器・水準器・墨出器 :「タジマ 水平 器」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)93×49
気泡管水平・垂直
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)210×50
気泡管水平・垂直・45°
保持力(g)マグネット:5000
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。
ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230
仕様マグネット2個付
長さ(mm)230
気泡管水平、垂直、45°
磁束密度約200mT
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。
材質(本体)アルミダイカスト
精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)
磁束密度約330mT
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)2930
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)
本体質量(g)1250
精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲±2°
制動方式電子2軸センサー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204
ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360
輝度(μW)(出力)250
光出力(mW)2.5以下
微調整範囲360°
自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦190×横130×奥127
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)1300
精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
自動補正範囲±2°
輝度(出力)250μW
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
微調整範囲(mm)10m先で±350
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190
ライン出射角(°)縦130/水平110
光出力(mW)2.5以下
ピンポール用水準器
ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9298
外形寸法(mm)縦97×横28×奥30
本体質量(g)26
気泡管感度60′/2mm
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)2930
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦204×横126×奥126
本体質量(g)1250
レーザー安全基準クラス1M
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器
仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m
使用温度範囲(℃)、-20~+50
外形寸法(mm)縦135×横69×奥25
本体質量(g)190
音量強・弱・OFF
表示部LCD表示
防塵防水性能IP67
表示単位mm/cm
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償
セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
本体質量(g)1450
レーザー安全基準クラス1M
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
本体質量(g)980
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
左右通り精度(mm)15(±2以内)
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
ライン出射角(°)縦130/水平110
精度±0.81mm/10m
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
本体質量(g)980
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)2930
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。
照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦119×横87×奥87
電源単3乾電池×3本
本体質量(g)450
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
輝度(μW)250
センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦215×横130×奥130
電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)1450
精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲±2°
制動方式電子2軸センサー方式
防塵防水性能防塵・防水設計
警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215
ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360
輝度(μW)(出力)250
光出力(mW)2.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
左右通り精度(mm)15(±2以内)
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。
照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm)
電源単3乾電池×3本
制動方式マグネットダンパー方式
輝度(μW)250
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
左右通り精度(mm)15(±2以内)
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
左右通り精度(mm)15(±2以内)
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
制御方式マグネットダンパー方式
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
機能NAVI機能
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15mm
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15mm
ライン出射角(°)縦130/水平110
鉛直精度±1mm以内/3m
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン、水平ライン、下部ポイント
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)950
精度(mm)±0.81/10m
自動補正範囲±2°
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)1000
精度(mm)±0.81/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2°
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
鉛直精度±1mm以内/3m
1
2
次へ
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。