水平器・水準器・墨出器 :「墨つぼ差し」の検索結果
関連キーワード
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
用途墨汁による墨付け作業
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)細(0.6)
こんなお得な商品も!
墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
鉄部用かるこ
強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。
木部にも取り付けられる据付針付
コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付
化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板
適合墨つぼ全般・チョークライン全般
トラスコ品番813-4335
外形寸法(mm)縦75×横17×奥17
本体質量(g)20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し
付属品文字書き芯2本
トラスコ品番813-4611
材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維
外形寸法(mm)縦210×横25×奥8
本体質量(g)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)細0.6
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)40
糸の太さ0.6mm
糸の太さ(mm)0.6
適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21
トラスコ品番813-4618
材質ナイロン
色白
外形寸法(mm)縦118×横75×奥7
本体質量(g)18
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34
本体質量(g)250
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。