水平器・水準器・墨出器 :「水準器 校正」の検索結果
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L
質量(g)172
材質アルミ合金
測定範囲360°リアルタイム(180°×2)
最小表示角度0.1°
測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲0℃~45℃
防塵防水性能IP50
安定時間(秒)10
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命約1000時間
仕様自動スイッチオフ:約5分後
ボタンの切り替えで2通りの測定
【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。
【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。
任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として
曲げ角度モード (180°×2α)
従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。
曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。
通常角度計として
一般角度モード (90°×4)
通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。
任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。
寸法(mm)57L×57H×29W
質量(g)220
材質アルミ合金メッキ仕上
測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)
最小表示角度0.1°
測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
使用温度範囲0℃~40℃
防塵防水性能IP50
安定時間(秒)3
使用電池9V6P角型アルカリ電池一個
電池寿命連続使用70H
仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。