絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(403)
  • シンワ測定(187)
  • エスコ(176)
  • エビス(水平器)(163)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(111)
  • マイゾックス(86)
  • STS(83)
  • SK(新潟精機)(81)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(56)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(39)
  • アックスブレーン(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
朱液 TRUSCO朱液TRUSCO
549税込604
1個(180mL)
当日出荷
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。朱液トラスコ品番253-3278容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
線径(Φmm)1.2(極太)糸の長さ(m)120質量(g)115
白液 TRUSCO白液TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個(180mL)
当日出荷
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。トラスコ品番253-3286質量(g)約230主成分各種顔料・PVA・水・その他
墨汁 TRUSCO墨汁TRUSCO
299税込329
1個(180mL)
当日出荷
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3260質量(g)約220主成分各種顔料・PVA・水・その他
ポケットレベル TRUSCOポケットレベルTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
感度感度0.5mm/m=0.0286°
排水勾配器 TRUSCO排水勾配器TRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
レベルクォーターマグネット付 TRUSCOレベルクォーターマグネット付TRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)トラスコ品番132-8816測定範囲0~90°質量(g)120最小読取値(°)1
下降用糸 太20m巻 TRUSCO下降用糸 太20m巻TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。長さ(m)20線径(Φmm)1.20トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン質量(g)約23
スラントルール TRUSCOスラントルールTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。仕様ISO9001認証取得工場製。トラスコ品番229-7299寸法(mm)95×95×30測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割質量(g)110
純綿水糸 TRUSCO純綿水糸TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
純綿の空撚り糸使用。
用途一般測量、凧糸、工作、園芸用。長さ(m)100生成材質/仕上綿100%
ハイポリ水糸 TRUSCOハイポリ水糸TRUSCO(1件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
用途基礎工事、一般測量用長さ(m)100線径(Φmm)約0.8イエロートラスコ品番215-4242材質ポリエチレン(PE)質量(g)約37
下振用糸 細20m巻 TRUSCO下振用糸 細20m巻TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。長さ(m)20線径(Φmm)0.85トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン質量(g)約14
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO箱型アルミレベルマグネット付TRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
ポケット勾配計 TRUSCOポケット勾配計TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。寸法(mm)24×30×100精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286質量(g)80トラスコ品番229-7370材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
坪糸(化繊) TRUSCO坪糸(化繊)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に長さ(m)35ホワイト
スライド式ポケットレベル TRUSCOスライド式ポケットレベルTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。長さ(mm)165精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内感度(mm/m)0.5=0.0286°材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35
平形精密水準器 B級 TRUSCO平形精密水準器 B級TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
アルミレベルマグネット付 TRUSCOアルミレベルマグネット付TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(本体)アルミニウム
墨汁 TRUSCO墨汁TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
墨汁は墨つきが良く、雨でも流れにくいです。 詰め替え用としても使えます。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨つぼの墨液に
電工レベル TRUSCO電工レベルTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。長さ(mm)95精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内感度(mm/m)0.06=0.0382°材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)11高さ(mm)50
角型精密水準器 B級 TRUSCO角型精密水準器 B級TRUSCO
81,980税込90,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
アルミレベル TRUSCOアルミレベルTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太 TRUSCO蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。長さ(m)500線径(Φmm)約0.8(太)イエロートラスコ品番215-4218材質/仕上ボリエステル質量(g)約230
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 細 TRUSCO蛍光水糸プロ用タイル糸VR 細TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。長さ(m)1000線径(Φmm)約0.6(細)イエロートラスコ品番215-4200材質/仕上ボリエステル質量(g)約207
下げ振キャッチセット TRUSCO下げ振キャッチセットTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
(本体)鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個質量(g)490
下げ振キャッチ TRUSCO下げ振キャッチTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
マグネット下げ振りセット TRUSCOマグネット下げ振りセットTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
レベルクォーター TRUSCOレベルクォーターTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
アルミレベル(箱型) TRUSCOアルミレベル(箱型)TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
平形精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO平形精密水準器 A級(JIS規格品)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
精密検査用でJIS規格品です。
用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO角型精密水準器 A級(JIS規格品)TRUSCO
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
精密検査用でJIS規格品です。
用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
マグネット下げ振り TRUSCOマグネット下げ振りTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200
水平器・水準器・墨出器