正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。
寸法(mm)95×95×30
精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)1
角度の測定範囲(°)0~90
測定面には強力なマグネットです。
1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。
正面・上面2方向から目盛が読み取れます。
温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
用途水平・垂直・傾斜角の測定に
吸着力(N)40
精度読取:±0.5°
角度の測定範囲(°)0-90
最小目盛1°
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。
プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。
V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)150
精度±1.500mm/m=±0.0859°以内
感度0.05mm/m=0.0286°
寸法(mm)長150×幅47×高さ20
材質(本体)アルミ
質量(g)110
気泡管水平・垂直・45°4本線
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネット最大磁力(N[kgf])118
RoHS指令(10物質対応)対応
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W85×H147×D48
本体質量(g)370
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続機種に準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続機種に準じる
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W105×H156×D48
本体質量(g)460
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続されたレベルニックに準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続されたレベルニックに準じる
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
性能を保証する検査表付です。
センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。
表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。