水平器・水準器・墨出器 :「小型 精密 水準 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS B7510規格品です。
本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に
感度(mm/m)0.02
主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下
平行度(mm)【V溝と底面】0.5以下
平面度(mm)【底面】0.003以下
RoHS指令(10物質対応)対応
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に
感度(mm/m)0.02
主気泡管精度全範囲±2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
長さ(mm)70
高さ(mm)15
厚さ(mm)25
精度精度±1.5mm/m
感度(mm/m)0.5
トラスコ品番377-4996
マグネットなし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)15
厚さ(mm)30
精度±1.5mm/m
感度(mm/m)0.5
マグネットなし
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)20
厚さ(mm)14
精度±1.5mm/m
感度(mm/m)0.5
気泡管水平
マグネットなし
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。