水平器・水準器・墨出器 :「測定治具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±60 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)8 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)2 取扱説明書(0.82MB) 読取精度±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ベベルボックス
エコ商品
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ベベルボックス
エコ商品
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品収納ケース 材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g)70 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 マグネット3個 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2°
1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。 セット内容単4形乾電池x2 電源単4形乾電池×2(テスト用付属) 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 取扱説明書(0.11MB) 校正証明書一般校正
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質アルミ 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 取扱説明書(0.19MB) 校正証明書一般校正
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L100×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105 本体質量(g)770
1個ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W88×H73×D85 本体質量(g)560 最小読取値(°)0.01 連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

新潟精機(SK)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版) 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 最小読取値(°)0.01 連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D) 無線通信方式Bluetooth Class1 通信距離(m)30-50 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
419,800 税込461,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
399,800 税込439,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
429,800 税込472,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
1個ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1010
1個ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1020
1個ほか
279,800 税込307,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング