角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
2,479件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード取付可長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVA60ムラテックKDS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
マグネット付勾配計レベル EMPIRE(エンパイア)マグネット付勾配計レベルEMPIRE(エンパイア)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バイアル(気泡管)は白い枠に囲まれており、薄暗い場合でも気泡が見やすくなっています。 マグネット付で大変便利。 4つの気泡管付で勾配測定も可能。 両サイドのエンドキャップが衝撃から本体を守ります。 底面Vカットのフレームはパイプにぴったり合います。 フレームはアルミ製。
全長(mm)300
レベルクォーター TRUSCOレベルクォーターTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器タジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
レーザーライン[グリーンレーザー] エスコレーザーライン[グリーンレーザー]エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780K-0A
ロッドレベル マイゾックスロッドレベルマイゾックス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
レベラー マイゾックスレベラーマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
ヒビミル  (アクリル製) マイゾックスヒビミル (アクリル製)マイゾックス
979税込1,077
1個
当日出荷
市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻 シンワ測定ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻シンワ測定
2,698税込2,968
1台
当日出荷
使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
長さ(m)(自動巻)10容量(mL)(墨の入る量)約15材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース質量(g)197本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
アルミ三脚(平面Fタイプ) タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)タジマツール(TJMデザイン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚全長(mm)1675(全縮時1000)脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mmトラスコ品番819-9564適合機種TT-027/DT-214質量(kg)約4.1外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160本体質量(g)4100脚頭部クランプブラケット機構
スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から15日以内出荷
携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75
スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴寸法(mm)95×51×6質量(g)30
部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用 シンワ測定部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用シンワ測定(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
部品 竿固定ネジ下・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用 シンワ測定部品 竿固定ネジ下・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用シンワ測定
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番799-0383
消耗品 本体固定針 2ヶ入ハンディ白糸巻Ⅱ用 シンワ測定消耗品 本体固定針 2ヶ入ハンディ白糸巻Ⅱ用シンワ測定
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番765-2071
ダイヤル下げ振り シンワ測定ダイヤル下げ振りシンワ測定
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。精度1mにつき±0.5mm以下材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
ハイレベル 新潟理研測範(RSK)ハイレベル新潟理研測範(RSK)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
平形水準器(NO.542) 新潟理研測範(RSK)平形水準器(NO.542)新潟理研測範(RSK)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
ブルーレベル 勾配用450mm シンワ測定ブルーレベル 勾配用450mmシンワ測定
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
精度±1.5mm/m材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)450×34×42質量(g)390
アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモアングルファインダーレベル パイプ用溝付ミツトモ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
スラントレベル・10 エビス(水平器)スラントレベル・10エビス(水平器)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法12×100×100精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ポケットレベル TRUSCOスライド式ポケットレベルTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。長さ(mm)165精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内感度(mm/m)0.5=0.0286°材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35
サンレッグDX マイゾックスサンレッグDXマイゾックス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
水準器 PP-60 STS水準器 PP-60STS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2448材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル質量(g)60
水準器 マイゾックス水準器マイゾックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS3mロングエレベーター三脚 EL-3LSTS
29,980税込32,978
1個
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
ポール用水準器 PC-60 マイゾックスポール用水準器 PC-60マイゾックス
3,598税込3,958
1個
欠品中
ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。トラスコ品番735-6358マイゾックスコード111117
水平微調整三脚アダプター RL-TB マイゾックス水平微調整三脚アダプター RL-TBマイゾックス(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチトラスコ品番735-6463質量(g)450マイゾックスコード213010
パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
パーフェクトポイントカルコです。
用途パーフェクト墨つぼ用ポイントカルコ。仕様先細針トラスコ品番753-7794外形寸法(mm)縦56×横18×奥28本体質量(g)8
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)
469税込516
1個
5日以内出荷
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。
用途パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。トラスコ品番796-8205対応製品パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ外形寸法(mm)縦28×横26×奥20本体質量(g)1
マーキングレーザ(十字ライン) STSマーキングレーザ(十字ライン)STS(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
トビ・ライトレベル ブラック/グリーン エビス(水平器)トビ・ライトレベル ブラック/グリーンエビス(水平器)
6,898税込7,588
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
チョークはや巻用ハンドル タジマツール(TJMデザイン)チョークはや巻用ハンドルタジマツール(TJMデザイン)
189税込208
1個
5日以内出荷
チョークライン用ハンドル。 適応商品:ピーラインチョークはや巻。
トラスコ品番813-4464外形寸法(mm)縦61×横61×奥24本体質量(g)15
パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスーパー如意棒タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
設備レベル(白・緑) アックスブレーン設備レベル(白・緑)アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
プラホルダー 土牛プラホルダー土牛
699税込769
1個
当日出荷
水平器、デジタルカメラ、携帯電話の収納に最適です。
用途工具差し。材質(本体)プラスチック収納寸法(mm)幅57×奥行22
白糸巻用据付針 タジマツール(TJMデザイン)白糸巻用据付針タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2個)
当日出荷
パーフェクト白糸巻用据付針。
用途糸巻用据付針適合パーフェクト白糸巻材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦27×横26×奥14本体質量(g)1.5材質(針)
EVO/EVOX用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)EVO/EVOX用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途EVO/EVOX用綿仕様セルローススポンジ1セット材質セルロース本体質量(g)2
水平器・水準器・墨出器