絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 150
  • 30(2)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 50(18)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 75(20)
  • 100(34)
  • 110(1)
  • 125(20)
  • 200(18)
  • 250(13)
  • 300(9)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 500(4)
  • 600(1)
  • 1000(1)
形状
形状
A型(6)
形状
B型(6)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 大菱計器製作所(19)
  • ユニセイキ(4)
  • 大西測定工具(4)
  • 理研計測器(2)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
12,980税込14,278
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製モノタロウ(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
桝型ブロック V溝付き モノタロウ桝型ブロック V溝付きモノタロウ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に平行直角度(μm)30/100000材質FC25型式V溝付桝型V溝角度(°)90
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上大西測定工具(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1組(2個)
当日出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式A型
硬鋼製精密Vブロック  A級 大菱計器製作所硬鋼製精密Vブロック A級大菱計器製作所
259,800税込285,780
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器鋳鉄製Vブロック A形A級理研計測器
96,980税込106,678
1セット(2個)
7日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
硬鋼製Vブロック 理研計測器硬鋼製Vブロック理研計測器
259,800税込285,780
1セット(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
長桝ブロック(150X100X100 大菱計器製作所長桝ブロック(150X100X100大菱計器製作所
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150質量(kg)6.5平行度(μm)8長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付Vブロック 大菱計器製作所超硬付Vブロック大菱計器製作所
1,198,000税込1,317,800
1個
32日以内出荷
精度は全製品AA級です。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 V溝には耐磨耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。 全サイズ焼入品でV溝90度です。
平行度(μm)(底面/V溝)3RoHS指令(10物質対応)対応
石製保持ブロック 大菱計器製作所石製保持ブロック大菱計器製作所
259,800税込285,780
1個
32日以内出荷
6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製ハイトブロック 大菱計器製作所石製ハイトブロック大菱計器製作所
87,980税込96,778
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(A級 大菱計器製作所石製Vブロック(A級大菱計器製作所
379,800税込417,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級A級底面とV溝の平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(AA級 大菱計器製作所石製Vブロック(AA級大菱計器製作所
529,800税込582,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級AA級底面とV溝の平行度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製VブロックAA級 大菱計器製作所硬鋼製VブロックAA級大菱計器製作所
499,800税込549,780
1個
32日以内出荷から50日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 全サイズ焼入品でV溝は90度です
精度AA級RoHS指令(10物質対応)対応
金具付Vブロック 大菱計器製作所金具付Vブロック大菱計器製作所
119,800税込131,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 ワークを固定するためクランプが付いています。(1ヶ) 丸物の測定や機械加工用にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
角度台兼用桝形ブロック 大菱計器製作所角度台兼用桝形ブロック大菱計器製作所
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム形Vブロック 大菱計器製作所プリズム形Vブロック大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査、機械の山形の摺り合わせ等に大変便利です。 V溝は90度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
X形Vブロック 大菱計器製作所X形Vブロック大菱計器製作所
279,800税込307,780
1個
23日以内出荷から62日以内出荷
4面にそれぞれV溝が設けてあります。 V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
X型ブロック 150mm ユニセイキX型ブロック 150mmユニセイキ
419,800税込461,780
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)150長さ(mm)150高さ(mm)140厚さ(mm)85平行度(mm)±1/100トラスコ品番838-0978質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
桝型ブロック (B級) 150mm ユニセイキ桝型ブロック (B級) 150mmユニセイキ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)150×150高さ(mm)150精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)8トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5呼び寸法(mm)150
プリズム型Vブロック 150mm ユニセイキプリズム型Vブロック 150mmユニセイキ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
呼び寸法(mm)150長さ(mm)150高さ(mm)38幅(mm)50平行度(μm)8トラスコ品番838-1658質量(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上大西測定工具
62,980税込69,278
1セット(2個)
10日以内出荷から80日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02種別A級仕上材質FC250型式B型
鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上大西測定工具
69,980税込76,978
1組(2個)
当日出荷から92日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。平行度(mm)0.02直角度(mm)±0.03(V溝)種別A級仕上材質FC250型式A型
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1組(2個)
当日出荷から10日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式B型
鋳鉄製 B形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品大菱計器製作所
75,980税込83,578
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
鋳鉄製 B形 Vブロック  A級 大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック A級大菱計器製作所
149,800税込164,780
1組(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック  特級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級大菱計器製作所
179,800税込197,780
1個
23日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級大菱計器製作所
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級 大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級大菱計器製作所
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
鋳鉄製 A形 Vブロック  標準品 大菱計器製作所鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品大菱計器製作所
129,800税込142,780
1組(2個)
20日以内出荷
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±10型式A形
鋳鉄製 A形 Vブロック  A級 大菱計器製作所鋳鉄製 A形 Vブロック A級大菱計器製作所
249,800税込274,780
1組(2個)
5日以内出荷から20日以内出荷
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5型式A形
ユニ ブロック(V溝付桝型) ユニセイキユニ ブロック(V溝付桝型)ユニセイキ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm型式V溝付桝型
定盤