定盤 :「目盛り付き」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所スイベル形アングルプレート
エコ商品
傾斜角度は-30~90度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170 平行直角度(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
42日以内出荷

大菱計器製作所自在角度定盤
エコ商品
前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449,800 税込494,780
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所複合サインテーブル
エコ商品
高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235 平行度(μm)10 上部寸法(mm)335×310 ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998,000 税込3,297,800
70日以内出荷

大菱計器製作所サイン定盤
エコ商品
高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140 平行度(μm)10 上部寸法(mm)300×400 ローラーセンター距離(mm)200±0.005 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

大菱計器製作所角度台兼用桝形ブロック
エコ商品
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)