直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)125 ピッチ(mm)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-100 目盛上下段cm目 本体質量(g)9 アズワン品番64-4374-04 長さ許容差(mm)±0.15
1個
999 税込1,099
当日出荷

イマオコーポレーション指示板・スケール ES2N
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工) タイプスケール 穴径(Φmm)3.5
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m)3 消費電流(mA)最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形
RoHS
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング