直尺・曲尺・角度 :「定木」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。
用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド 材質スチール
1個
899 税込989
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度を自由に設定し固定できます。勾配切断や現場合わせの角度切断が行えます。しっかり固定できるクランプ付。
用途木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 仕様アーム部寸法(mm):290、丸鋸ガイド寸法(mm):550、固定角度範囲(°):20~160、定規サイズ(mm):450 付属品クランプ 材質本体:アルミニウム、ネジ・クランプ:スチール 寸法(mm)580×135×45 質量(g)345(クランプ含まず)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング