直尺・曲尺・角度 :「深さ 測る」の検索結果
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
商品豆知識
溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。アルミニウム製なので丈夫です。アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。
トラスコ品番382-2092
材質アルミニウム(アノダイズ処理)
幅(mm)15
全長(mm)1000
タイプアルミニウム
精度±1mm(0~1000mm)
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。
材質ポリアミド(グラスファイバー強化)
タイプポリアミド
精度±1mm(0~1000mm)
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。
材質木材(表面ラッカー仕上げ)
幅(mm)17
タイプ木材
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。