直尺・曲尺・角度 :「指角度計」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)プロトラクタ
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 表面仕上げシルバー 角度の測定範囲(°)180
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.19 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)110 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 竿数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトラクター No.192 90mm (竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
769 税込846
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング