直尺・曲尺・角度 :「分度器」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

No.70 万能分度器 東栄工業 動画あり
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70 目盛1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm)15 分度板厚さ(mm)1.2 材質ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトラクター No.19 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)110 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 竿数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4) 最小読取値5′ 器差±5′ 材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2) 質量(g)180 付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用 ブレード長さ(mm)300 付属品ハイトゲージ用ホルダ 最小読取値5′
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(30個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトラクター デジタル式 モノタロウ 動画あり
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°)0.0~359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3 取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に トラスコ品番761-6180 材質測定面:アルミ、磁石内蔵 長さ(mm)59 厚さ(mm)28 測定範囲360°(4方向90°) 高さ(mm)59 電源単4アルカリ電池×1個(別売) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153 本体直径(Φ)90 仕様- トラスコ品番408-3393 材質本体:ステンレス 寸法(mm)200×52×15 材質(本体)ステンレス 質量(g)65 材質(ねじ部)真ちゅう 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2 目盛(竿)10cm 目盛ピッチ(°)1 竿数1
1個
999 税込1,099
当日出荷

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番421-9554 材質アルミ 厚さ(mm)73 全長(mm)168 高さ(mm)63 質量(g)90 角度精度(mm)0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1 測定範囲(mm)100 電源CR2032×1個(付属) 測定精度(傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°)0~180 分解能角度:0.05°、目盛:1mm 機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90 竿長(mm)204 竿厚さ(mm)1.2 質量(g)81 目量
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質ステンレス鋼 本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
1個
839 税込923
欠品中

竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。 竿長(mm)304 竿厚さ(mm)1.5 質量(g)155 トラスコ品番229-7159 材質/仕上ステンレス(SUS420J2) 目量 直径(mm)120
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

プロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番465-7390 電圧3V 質量(g)650 器差±2′ サイズ(mm)100×70×16
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300 仕様レンズ付 トラスコ品番809-4384 質量(g)450 等級B級品(研磨仕上) 最小読取(分)5
1個
18,980 税込20,878
欠品中

用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304 寸法(mm)172×62×1.5 質量(g)119 許容差目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm)115 台の幅(mm)15 台の厚さ(mm)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.19B 新潟精機(SK) 動画あり
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。
用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。 許容差±3分以内 形状平型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1292 質量(g)11
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様裏面スケール付(70mm) エスコ品番EA720WR-5 寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°)0~360 分解能0.05° 機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm)300・150 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5230 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)460 寸法140×80×16 硬度HRC45 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測 トラスコ品番311-0176 質量(g)160 器差±10′ サイズ(mm)100×70×16
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付 測定範囲0°~360° 電源ボタン電池:CR2032 測定精度(°)傾斜:0.15° 最小表示(°)0.05°
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
20,000 税込22,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スケールサイズ:120mm 材質硬化合金 最小読取値(°)1 竿長(mm)150 目盛角度0~180° アズワン品番64-7910-82
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。 仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付 材質ステンレス 測定範囲0°~360° 器差(mm)±5(0.08°) 最小読取値(°)5(0.08°)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷