直尺・曲尺・角度 :「折りたたみ式」の検索結果
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
商品豆知識
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質P.P製。
くるピタ折りたたみ式。(PAT.P)
読みとりやすくかさばらない。
一本でよくばりの×8目盛。
社名など入れるとPR用に利用可能。
用途図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。
90度・180度でカチッと止まります。
携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)
色ブラック
質量(g)67
本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
読み取りやすい大きな数字です。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
製品質量(g)67
全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
製品質量(g)67
全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チャーム付きの折りたたみ定規。さっと取り出してすぐに計測するのに便利です。
材質プラスチック
測定範囲(cm)18
縦(cm)13
横(cm)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途折りたたみできて携帯に便利です。
90・180°のところでカチッと止ります。
材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)
精度±1.5mm/1m(20℃環境時)
折数5つ折
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。
手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。