絞り込み
ブランド
  • A&D(1)
  • シンワ測定(43)
  • SK(新潟精機)(11)
校正証明書
  • 付き(55)
測定範囲(mm)
  • 100(1)
  • 150(5)
  • 300(4)
  • 600(4)
  • 1000(4)
  • 1500(3)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(40)
JIS規格取得
  • 取得済(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(34)
  • 以上(35)
  • 以上(36)
  • 以上(36)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(53)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

直尺・曲尺・角度 :「校正証明書」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 校正証明書付
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルスケール SAシリーズ A&Dポータブルスケール SAシリーズA&D
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
持運び便利な大きな取っ手つき本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)バックライト付き液晶表示表示のホールド機能付きです薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作シンワ測定(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15材質ステンレス厚さ(mm)1.4目盛表裏同目 名作直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
細巾直尺 シルバー 2m シンワ測定細巾直尺 シルバー 2mシンワ測定
39,980税込43,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目シンワ測定(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JIS シンワ測定曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JISシンワ測定
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
JIS規格取得取得済
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドプロトラクター SK(新潟精機)インサイドプロトラクターSK(新潟精機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス(SUS410)測定範囲角度測定範囲:10~90°質量(g)43寸法半径:70mm・厚さ:2mm器差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
SK プロトラクタ No.300 2本竿 SK(新潟精機)SK プロトラクタ No.300 2本竿SK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。竿長(mm)489直径(Φmm)210材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)670硬度HRC45竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルプロトラクター シンワ測定デジタルプロトラクターシンワ測定(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
プロトラクター シルバー シンワ測定プロトラクター シルバーシンワ測定(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
曲尺 筋交付大金 シンワ測定曲尺 筋交付大金シンワ測定
35,980税込39,578
1本
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)1030短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 中金 ステン シンワ測定曲尺 中金 ステンシンワ測定
21,980税込24,178
1本
当日出荷から21日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 大金 ステン シンワ測定曲尺 大金 ステンシンワ測定(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺巻金 シルバー シンワ測定曲尺巻金 シルバーシンワ測定
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規材質ステンレス形状同厚寸法(mm)320×160×2.6質量(g)116直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺ツーバイフォー シルバー 併用目盛 シンワ測定曲尺ツーバイフォー シルバー 併用目盛シンワ測定(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
本体の巾が19mmなので、2×4工法に最適です。勾配が一目で測れる勾配目盛付きです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付形状同厚寸法(mm)520×260×1質量(g)115直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×19×1.0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定曲尺厚手広巾 ステンシンワ測定(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定曲尺厚手広巾 シルバーシンワ測定
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺平ぴた シルバー シンワ測定曲尺平ぴた シルバーシンワ測定(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】 シンワ測定曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】シンワ測定(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状高級角厚直角精度100mmにつき0.06mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】シンワ測定
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 ステン   【メートル目盛】 シンワ測定曲尺角厚 ステン 【メートル目盛】シンワ測定
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様JISマーク、十二支付形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:50cm表目盛 短枝外目盛:25cm裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:25cm長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】シンワ測定
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
直尺ステン 赤数字なし シンワ測定直尺ステン 赤数字なしシンワ測定
48,980税込53,878
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(45件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定直尺シルバー(ストッパー付)シンワ測定(18件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から15日以内出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
シルバー30cm大工用 シンワ測定シルバー30cm大工用シンワ測定
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mmJIS規格JIS認証品表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目裏目盛 短枝外目盛/15cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺平ぴたシルバー 鉄工用 シンワ測定曲尺平ぴたシルバー 鉄工用シンワ測定(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)160短枝(mm)80幅(mm)15厚さ(mm)1.0形状同厚質量(g)26目盛表裏同目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0長さ許容差(mm)±0.2mm
シルバー50cm 大工用 シンワ測定シルバー50cm 大工用シンワ測定
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.0形状同厚測定範囲50cm質量(g)87精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mmJIS規格JIS認証品表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0
巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定巻金30cm/1尺 併用シンワ測定
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/1尺裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
三寸法師 ステン シンワ測定三寸法師 ステンシンワ測定(16件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
小型曲尺溝付ステン30×15cm裏面角目 シンワ測定小型曲尺溝付ステン30×15cm裏面角目シンワ測定(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)330短枝(mm)165幅(mm)15厚さ(mm)1.1形状同厚質量(g)57目盛裏面角目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
シルバー50cm 日本一 シンワ測定シルバー50cm 日本一シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状角厚質量(g)91タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付)直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm表目盛 短枝(外)25cm裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ裏目盛 短枝(外)25cm
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作シンワ測定(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
プロトラクター No.600 2本竿 SK(新潟精機)プロトラクター No.600 2本竿SK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
竿長(mm)823直径(Φmm)320角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2竿厚さ(mm)2.5精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
直尺・曲尺・角度
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら