直尺・曲尺・角度 :「校正証明書」の検索結果
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
商品豆知識
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛
材質ステンレス
目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。
測定範囲(cm)15
メモリピッチ下段(mm)1
メモリピッチ上段(mm)1
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。