カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 直尺・曲尺・角度
          • 直尺・曲尺・定規(16)
          • 角度計(1)
          • 直尺・曲尺・角度その他関連用品(1)

直尺・曲尺・角度 :「角定規」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 直角定規
  • 三角定規
  • 平形直角定規
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
ナノピタ キッズ 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ キッズ 三角定規 10cmSONIC(ソニック)[文具]
249税込274
1個
翌々日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5主要材質本体=PMMA
ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブルSONIC(ソニック)[文具]
249税込274
1個
翌々日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5主要材質本体=PMMA
楽しく学習 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 三角定規 10cmSONIC(ソニック)[文具]
249税込274
1個
5日以内出荷
使いやすい全辺目盛付 色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい 収納ケース付 名前シール付
材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
779,800税込857,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
87,980税込96,778
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
779,800税込857,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直角定規(2級 大菱計器製作所アイ形直角定規(2級大菱計器製作所
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直角定規(1級 大菱計器製作所アイ形直角定規(1級大菱計器製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
定規セット<まなびすと>(再生PET) コクヨ定規セット<まなびすと>(再生PET)コクヨ
479税込527
1セット
当日出荷
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
井上式航海定規 井上製作所井上式航海定規井上製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組
当日出荷
標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
丸鋸一番 Gガイド モトコマ丸鋸一番 Gガイドモトコマ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
ドイツベストマックス カネ定規 チップソージャパンドイツベストマックス カネ定規チップソージャパン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
50cm直角定規 エスコ50cm直角定規エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
長枝(mm)500(40)×330(35)×20(5)材質ステンレス+アルミエスコ品番EA720WB-45全長(mm)500質量(g)560
直尺・曲尺・角度
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら