絞り込み
ブランド
  • オーハウス(15)
  • sartorius(ザルトリウス)(8)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
  • A&D(4)
  • RADWAG(ラドワッグ)(4)
ひょう量
  • 51g(3)
  • 110g(3)
  • 120g(1)
  • 200g(2)
  • 210g(1)
  • 220g(17)
  • 320g(11)
  • 360g(1)
  • 420g(13)
  • 520g(4)
  • 600g(1)
  • 610g(1)
  • 620g(6)
  • 650g(2)
  • 750g(1)
  • 1000g(1)
  • 1100g(6)
  • 1200g(1)
最小表示
  • 1mg
  • 0.001g(129)
  • 0.005kg(65)
  • 0.01g(234)
  • 0.01kg(91)
  • 0.02kg(77)
  • 0.05kg(101)
  • 0.1g(301)
  • 0.1kg(86)
  • 0.1mg(108)
  • 0.2kg(80)
  • 0.5g(105)
  • 0.5kg(87)
  • 1g(347)
  • 1kg(87)
  • 2g(144)
  • 5g(144)
  • 10g(114)
  • 20g(102)
  • 50g(105)
  • 100g(76)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類電子天秤(9)
表示形式
表示形式
デジタル(15)
ひょう量単位
  • g(グラム)(6)
g(グラム)
校正証明書
  • 付き(14)
付き
計量皿形状
  • (13)
  • (1)
丸・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
162,800税込179,080
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類上皿最小表示1mgひょう量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウスアドベンチャー上皿電子天びんオーハウス
179,800税込197,780
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
研究室でも工場でも迅速かつ高精度な質量測定を実現します。省エネルギー設計の電子部品とディスプレイに加え、内蔵充電式バッテリーを搭載しているため、電源にアクセスできない環境でも作業が可能です。
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
PS.R2シリーズの上皿天秤は、新たなスタンダードを確立します。読みやすいLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示。さらに、新しいテキスト情報ラインにより、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示可能です。
クラスOIML:Ⅱ
上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
PS.R1シリーズは、精密天びんの新たなスタンダードです。新たに視認性の高いLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示します。さらに、新たにテキスト情報表示欄が追加され、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示できます。
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
439,800税込483,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
259,800税込285,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
559,800税込615,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動風袋引き範囲最大ひょう量まで
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
299,800税込329,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
569,800税込626,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタセットオーハウス
519,800税込571,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセットオーハウス
259,800税込285,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
288,800税込317,680
1台
30日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
151,800税込166,980
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mgひょう量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
137,800税込151,580
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mgひょう量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
184,800税込203,280
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mgひょう量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
288,800税込317,680
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.5種類上皿天秤径(Φmm)【計量皿】120ひょう量(g)220最小表示(mg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354表示形式デジタルアズワン品番68-5347-96計量皿形状丸型
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から39日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズsartorius(ザルトリウス)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズsartorius(ザルトリウス)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から39日以内出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)電子てんびん EntrisⅡsartorius(ザルトリウス)
249,800税込274,780
1個
45日以内出荷
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。 日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。 リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付A&D
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)電子てんびん EntrisⅡsartorius(ザルトリウス)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)表示形式デジタル
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212AシリーズA&D
359,800税込395,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
539,800税込593,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。
電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8
はかり