はかり :「含水率計測器」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックスポケット水分計 BES
従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定
用途木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装 仕様電極針:内蔵式、交換可能 付属品布ケース、予備ビン 長さ(mm)(電極針)8 寸法(mm)40×138×21 質量(g)100 測定方式電気抵抗式 測定範囲(%)木材6~44%、建築材0.2~2.0% 測定対象木材・建築材用 マイゾックスコード82592
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷