はかり :「MCP」の検索結果
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。
仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005
寸法(mm)199×78×39
質量(g)210
電源1.5V 単四電池3本※電池別売
測定範囲(%)2~70
機能データロック:有り
時間反映:1秒
測定誤差±(1%RH+0.5)
防爆構造Ex ib II C T4 Gb
警告電池残量:有り
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。