はかり :「ACアダプタ タイプC」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 消費電力(W)0.03 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC6 使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605 文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能IP65準拠 表示形式デジタル 種類台はかり ひょう量単位kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)