はかり :「液晶」の検索結果
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間
アズワン品番65-2167-73
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
プラスチック風防標準付属
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
4台まで積み重ねて収納可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
アズワン品番65-9272-76
1台
¥4,460
税込¥4,906
翌々日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3000・6000・12000
最小表示(g)1・2・5
表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)
計量皿寸法(mm)170×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
表示形式デジタル
動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)
モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-66
バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)100
電源ACアダプター(付属)
最大計数値100000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.02kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.02kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.01
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
電源単1乾電池6本(別売)
使用範囲0.2g~6000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-89
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプター(付属)
最大計数値110000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.04kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.04kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.02
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプター(付属)
最大計数値120000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.01kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)330×424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
防塵防水性能IP65
直線性±0.01kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.005
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)10
電源ACアダプター(付属)
最大計数値100000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.002kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)250×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.002kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.001
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。