はかり :「電力表示器」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るく見やすい大型赤色LEDを採用 IP65の防水・防塵設計 高精度はそのままに実現・計量コンパクトでも堅牢ボディ
仕様●秤量:3000kg●目量:1kg●製品質量:約30kg●表示形式:高輝度赤色LED●表示文字の大きさ:45(H)X26(W)/1文字X5桁 単位:mm●機能:風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定●9・10区の地域 新検則対応タイプ●群馬県・埼玉県・千葉県・東京都(八丈支庁管内・小笠原支庁管内を除く)・福井県・京都府・鳥取県・島根県・神奈川県・山梨県・長野県・ 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・ 大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・ 広島県・山口県・徳島県・香川県●電源:ニッケル水素蓄電池(7、2V)●消費電力:約0、5W(本体表示)●ケース保護等級:IP65相当●付属品:・充電器 本体置台 ・蓄電池:本体に内蔵 ・赤外線リモコン●コード番号:119-0161692 アズワン品番67-4829-86
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷

明るく見やすい大型赤色LEDを採用 IP65の防水・防塵設計 高精度はそのままに実現。計量コンパクトでも堅牢ボディ
仕様●秤量:2000kg●目量:1kg●製品質量:約27kg●表示形式:高輝度赤色LED●表示文字の大きさ:45(H)X26(W)/1文字X5桁 単位:mm●機能:風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定●9・10区の地域 新検則対応タイプ●群馬県・埼玉県・千葉県・東京都(八丈支庁管内・小笠原支庁管内を除く)・福井県・京都府・鳥取県・島根県・神奈川県・山梨県・長野県・ 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・ 大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・ 広島県・山口県・徳島県・香川県●電源:ニッケル水素蓄電池(7、2V)●消費電力:約0、5W(本体表示)●ケース保護等級:IP65相当●付属品:・充電器 本体置台 ・蓄電池:本体に内蔵 ・赤外線リモコン●コード番号:119-0161691 アズワン品番67-4829-85
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷