特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 ワイドな計量範囲をカバー。 安心の防水性能。(IP65準拠) 大型液晶表示を採用。 単一乾電池2本(別売)で連続500時間以上使用可能。
用途使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。 仕様大型液晶表示・乾電池タイプ 質量(kg)約3.2(電池除く本体) 種類上皿型はかり 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単一乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130 保護等級IP65準拠 表示形式デジタル 計量方式電気抵抗線式 表示内容重量表示6桁・バッテリーチェックマーク・零点マーク・風袋引きマーク・安定マーク・マイナスマーク・単位マーク オートパワーオフオートパワーOFF機能付(60分、20分、常時ONに切替え可能) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
取扱い終了

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 持ち運びが簡単なコンパクトデザイン。 電源は専用ACアダプター(標準装備)と単一乾電池2本(別売)の使い分け可能。 大型液晶表示を採用。
用途使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。 仕様大型液晶表示・AC電源タイプ 種類上皿型はかり 使用温度範囲(℃)-5~40 電源専用ACアダプタ(標準装備)・単一乾電池×2本(別売) 表示形式デジタル 計量方式電気抵抗線式 表示内容重量表示6桁・バッテリーチェックマーク・零点マーク・風袋引きマーク・安定マーク・マイナスマーク・単位マーク オートパワーオフオートパワーOFF(60分/20分/無しに切替可) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
取扱い終了