はかり :「校正証明書」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算 バッテリー稼動時間約110時間 表示部赤色LED表示(高さ:40mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 仕様表示部保護カバー:別売 範囲風袋:最大ひょう量まで 保護等級該当なし 単位計量:グラム、キログラム ディスプレイLED表示 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間 ひょう量単位kg
1セット
84,980 税込93,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一秒以内の高速安定。超頑丈設計。充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)300×225 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。1秒以内の超高速安定。はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現。210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備。超頑丈設計
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
110,800 税込121,880
9日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 防塵防水性能IP43(非防水) 通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売) 安定時間(秒)1以内 バッテリー稼動時間約210時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 防塵防水性能IP43(非防水) 通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売) 安定時間(秒)1以内 バッテリー稼動時間約210時間 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
54日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)