はかり :「表示器」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物用大型台はかり プリンタ内蔵タイプ。シングルレンジの高分解能(1/6000)。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード。表示部は上方向に角度調整可能(4段階)。表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類台はかり 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 風袋引方法あり
1台
249,800 税込274,780
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物用大型台はかり。シングルレンジの高分解能(1/6000)。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード。表示部は上方向に角度調整可能(4段階)。表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg)45 種類台はかり 電源ACアダプタ(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)または、単1形乾電池*4個 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)943 外形寸法W(mm)600 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)942 最大計数値(個)60000 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約600時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
209,800 税込230,780
76日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)