はかり :「表示器」の検索結果
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
仕様バックライト液晶表示、専用風防
センサー音叉式力センサ
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式デジタル
ひょう量単位g
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
寸法(mm)230×393×350(風防付)
タイプ校正分銅内蔵
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
計量皿寸法(Φmm)80
繰返し性±0.015mg
直線性±0.1mg
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
最小表示(g)0.001
センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式デジタル
ハウジングあり
計量皿寸法(Φmm)約110
計量皿形状丸皿
ひょう量単位g
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)
計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
表示部フルカラーVGAタッチパネル
電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350
質量(kg)6.9
仕様ガラス製風防:標準装備
ひょう量単位g
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類電子天びん
表示形式デジタル
通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト
計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
表示部フルカラータッチパネル
電源ACアダプタ(標準付属)
範囲風袋:最大ひょう量まで
校正内部:AutoCal TM-自動
表示器外部:別売
作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
ひょう量単位g
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力
質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2
電源ACアダプタ(標準付属)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150
外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237
外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(計量部)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
取扱説明書(1.85MB)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)320
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.15mg
校正範囲95~320.009g(300g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.3mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅無し
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)6.5
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
ひょう量単位g
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)120
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲45~120.009g(100g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売
寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状丸型
ひょう量単位g
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。
HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属
寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状丸型
ひょう量単位g
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
取扱説明書(1.85MB)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)120
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲45~120.009g(100g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
ひょう量単位g
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。
基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。
ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241
質量(kg)約4.2
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)
計量皿寸法(Φmm)約110
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。
基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。
ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。
基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。
ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。
基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。
ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
寸法(mm)約200×291×241
質量(kg)約4.2
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)
計量皿寸法(Φmm)約110
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
仕様皿サイズ:Φ140mm●直線性(代表値):±0.03g●再現性(σ):0.01g●サイズ:202×293×266mm(風防を含む)●機能:外部校正分銅による手動スパン調整、液晶バックライト、選べる計量モード(重量・個数・%・カラット・もんめ)、RS-232C標準装備●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
種類電子天秤
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
アズワン品番62-3788-41-20
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)。液晶バックライト付大型液晶表示。バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)。RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)320
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.15mg
校正範囲95~320.009g(300g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.3mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
JCSS校正証明書付き。生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
取扱説明書(1.85MB)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正証明書JCSS校正
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。