はかり :「計算機」の検索結果
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
関連キーワード
最少目盛0.01g
ポケットサイズで持ち運びが便利
一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き
容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き
液晶が光るバックライト機能付き
数量を算出できる個数計算機能付き
校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に
ネジなどの細かいものの測定に
材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂
質量(g)120(乾電池含む)
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)10~30
電源単4乾電池2本(別売)
ひょう量(g)200
精度計量:±0.2
目量(g)最小表示:0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示形式デジタル
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分
測定値最小:0.2g
液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm)約212×411×345
質量(kg)約7.9
種類電子天秤
電源AC100V 270mA 50/60Hz ACアダプタ
最小表示(mg)0.01
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)約91
繰返し性0.015mg(~20g) 0.03mg(~100g) 0.05mg(~ひょう量)
直線性±0.1mg
校正分銅校正分銅内蔵
計量皿形状丸
1個
¥849,800
税込¥934,780
5日以内出荷
動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93
機能個数モード、動物計量、パーセントモード等
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)
アズワン品番65-2168-16
計量皿形状角
1個
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93
機能個数モード、動物計量、パーセントモード等
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)
アズワン品番65-2167-31
計量皿形状角
1個
¥99,000
税込¥108,900
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。