はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
カウントはかり 0.5kg 0.05gエスコ8日以内出荷
質量(kg)約5.5種類電子天秤電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパックひょう量(g)500最小表示(g)0.05表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.05g(標準偏差)計量皿寸法(mm)205×152寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.05g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-77校正分銅500±0.01g計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~