はかり :「長さ測定器」の検索結果
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.8mm●幅:3.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.8 x 3.5 mm●コード番号:500-5937
アズワン品番65-7350-58
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
モデル1040は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧を供給します。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:5→100kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
モデル1040は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製を用意。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:5→100kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●長さ:40mm●奥行き:29.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm
アズワン品番65-7327-37
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。