絞り込み
測定流体
- その他(17)
- 気体(931)
- 液体(802)
校正証明書
- なし(29)
- 付き(129)
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(132)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 高島計器(81)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(294)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
商品豆知識

電極保持器 PS-□S(R)
omron(オムロン)(22件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計(G立形)
(24件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
圧力計 立形 Gネジ Φ75
(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
電極棒セット F03-□
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
渦式フローモニター用 電池ユニット
東芝(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50
長野計器(38件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.最高使用温度(℃)65適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
電極棒 F03-01
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から3日以内出荷長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。長さ(m)1
一般蒸気用圧力計 Φ75
右下精器製造(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度1.6級主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
汎用圧力計(スターゲージΦ100)
右下精器製造(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
圧力測定フィルム(プレシート)
富士フイルム(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)当日出荷圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
小型圧力計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25
長野計器(32件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
汎用真空計(スターゲージ)
右下精器製造(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
真空計 R/立形
(29件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼使用流体水・油・エアー
小型圧力計 Φ50
右下精器製造(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)47材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
油入圧力計(ステンレスケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)39精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ
山本電機製作所(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(9件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
...