絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 長野計器(4)
  • 山本計器(2)
  • SK11(2)
  • 第一計器(1)
  • TRUSCO(1)
  • 高島計器(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(3)
  • 0~0.16(1)
  • 0~0.2(3)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.4(6)
  • 0~0.6(3)
  • 0~0.7(3)
  • 0~1(11)
  • 0~1.6(3)
  • 0~2.5(3)
  • 0~4(1)
  • 0~6(1)
  • 0~10(1)
  • 0~16(1)
  • 0~25(1)
  • -0.1~0(2)
測定流体
  • 気体(12)
  • 液体(9)
ねじの呼び
  • R1/8(1)
  • R(PT) 1/8(9)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • その他(4)
外径(Φmm)
  • 40
  • 39(2)
  • 43.3(2)
  • 50(44)
  • 60(205)
  • 63(12)
  • 65(5)
  • 75(265)
  • 78(11)
  • 80(7)
  • 81(4)
  • 100(365)
  • 103(10)
  • 106(5)
  • 108(2)
  • 115(2)
  • 150(160)
  • 153(4)
  • 154(3)
  • 200(26)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(5)
A枠(立型つば無し)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0.005(1)
0.005
精度
  • ±2%(2)
  • ±2.5%(5)
  • ±3%(2)
±2%・±2.5%・±3%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。測定流体気体・液体呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 立形 Rネジ Φ40モノタロウ(14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)40ケース形状A枠(立型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
圧力計 TRUSCO圧力計TRUSCO(12件のレビュー)
989税込1,088
1台
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力0~1MPa測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa
小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器小型圧力計(立形・つばなし)山本計器(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±2.5%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)仕様屋内用種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。接続ねじR1/8測定流体気体、流体外径(mm)40
小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つばなし)山本計器(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用種類汎用圧力計
圧力計 下ネジ SK11圧力計 下ネジSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10長野計器
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
KOT小型真空計 第一計器KOT小型真空計第一計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
圧力計 裏ネジ SK11圧力計 裏ネジSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。外径(Φmm)40ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69長野計器
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
圧力・流量測定