絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(8)
  • 0~0.16(4)
  • 0~0.2(4)
  • 0~0.25(4)
  • 0~0.4(10)
  • 0~0.6(5)
  • 0~0.7(4)
  • 0~1(13)
  • 0~1.6(5)
  • 0~2.5(5)
  • 0~4(3)
  • 0~6(3)
  • 0~10(3)
  • 0~16(3)
  • 0~25(3)
  • -0.1~0(6)
ねじの呼び
  • R(2)
  • R1/8(1)
  • R(PT) 1/8(10)
  • R(PT) 1/4(7)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • その他(4)
外径(Φmm)
  • 40
  • 50(75)
  • 53(5)
  • 60(284)
  • 63(12)
  • 63.5(5)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(366)
  • 78(23)
  • 80(9)
  • 81(6)
  • 100(461)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(162)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(7)
測定流体
  • 気体(19)
  • 液体(16)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(9)
最小目盛(MPa)
  • 0.005(7)
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
  • 0.05(4)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • その他(1)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・その他
精度
  • ±1.6%(2)
  • ±2%(2)
  • ±2.5%(3)
  • ±3%(8)
±1.6%・±2%・±2.5%・±3%
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • 山本計器(2)
  • 長野計器(4)
  • 高島計器(11)
モノタロウ・SK11・TRUSCO・山本計器・長野計器・高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20

    長野計器(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。ケース形状A枠(立型)呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
  • 小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    欠品中
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
  • 小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つばなし)

    山本計器(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • 圧力計 裏ネジ SK11

    圧力計 裏ネジ

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
  • 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10

    長野計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
  • 圧力計 下ネジ SK11

    圧力計 下ネジ

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
    材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4測定流体気体、液体外径(mm)40
  • 小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69

    長野計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
  • 小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。
    トラスコ品番452-2447材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状D型精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D3 R1/4 40×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番467-2491材質外枠材質SUS接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.接続ねじR1/8呼称GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°測定流体気体、流体外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番663-6565材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
    材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)40
  • 小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。
    形状D型精度±3%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    トラスコ品番689-5254材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG A R1/4 40×0.4MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計