絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.25(3)
  • 0~1(4)
  • 0~1.6(3)
  • 0~2.5(4)
  • 0~6(4)
  • 0~10(4)
  • 0~16(3)
  • 0~25(4)
  • 0~100(3)
  • -0.1~0.1(4)
  • -0.1~0.2(4)
  • -0.1~0.25(4)
  • -0.1~0.3(4)
  • -0.1~0.4(4)
  • -0.1~0.5(4)
  • -0.1~0.6(4)
  • -0.1~1(4)
  • -0.1~1.6(4)
  • -0.1~2(4)
  • -0.1~2.5(4)
測定流体
  • 気体(5)
  • 液体(5)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • G(PF) 1/4(6)
  • G(PF) 3/8(1)
  • R(PT) 1/4(5)
  • R(PT) 3/8(1)
  • UNF 7/16(1)
外径(Φmm)
  • 63
  • 40(11)
  • 50(40)
  • 60(207)
  • 63.5(5)
  • 64(4)
  • 65(8)
  • 68(4)
  • 75(274)
  • 78(23)
  • 80(7)
  • 81(5)
  • 100(371)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(160)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(7)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • -0.04(1)
  • -0.05(1)
  • -0.06(1)
  • -0.07(1)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
  • 付き(3)
付き
精度
  • ±1.6%(5)
  • その他(1)
±1.6%・その他
ブランド
  • 第一計器(4)
  • エスコ(3)
  • WIKA(2)
  • CEJN(セイン)(1)
  • 旭計器工業(1)
第一計器・エスコ・WIKA・CEJN(セイン)・旭計器工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
USTオールステンレス製圧力計 第一計器USTオールステンレス製圧力計第一計器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKAステンレスケースグリセリン入圧力計WIKA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
IPT一般圧力計 SUS製 第一計器IPT一般圧力計 SUS製第一計器
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
グリセリン入圧力計 WIKAグリセリン入圧力計WIKA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
30Kg フレアータイプ連成計 エスコ30Kg フレアータイプ連成計エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計 エスコ50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
0~3MPa フレアータイプ圧力計 エスコ0~3MPa フレアータイプ圧力計エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~3接続形状1/4フレアー
圧力・流量測定