圧力・流量測定 :「CRゴム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR> 質量(kg)0.8 スイッチ(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm 構造IP23 使用温度(℃)0~+70 使用範囲開放タンク(水深5m以下) 適合電線径G3/4相当 取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング