圧力・流量測定 :「液面計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンジ製作所ケイタイ型液面計
・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能
用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能 仕様【耐圧】大気圧(標準) 寸法(mm)Φ65×140+(電極長) 測定方法静電容量式 制御出力標 準:10段階LED表示 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)35~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
1個
71,980 税込79,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)