圧力・流量測定 :「自動水位制御用フロートスイッチ」の検索結果
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
商品豆知識
・アンプ内蔵式で小型。・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ。・細い、狭い場所に最適。・本体付属のVRにて感度調整可能。・取付部はPT、ISOネジに対応可能。(標準はR1/4)
材質(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)DC10~30
出力NPN出力
取付け方法PT1/4ネジ
材質(ヘッド)SUS304
耐圧力(MPa)2MAX
感度調整可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能
防水性IP67準拠
ヘッド寸法(mm)37×110
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。