圧力・流量測定 :「小型 流量 計」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度±2%RS(標準姿勢時) 使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと) 最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃) その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体N2/Air 材質(ボディ)樹脂(禁油なし)
1個
79,980 税込87,978
42日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途専用ケーブル3m(24V駆動用) 仕様MF-C専用ケーブル ケーブル長(m)3 アズワン品番3-766-11
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様●長さ:3m アズワン品番65-8767-66
1個
4,698 税込5,168
42日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガスAir・N2 校正証明書一般校正
1個
66,980 税込73,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-49
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷

。超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V) アズワン品番65-8767-54
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-48
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番65-8767-47
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V) アズワン品番65-8767-51
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷