76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡野製作所デジタル真空計
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
電源AC100~240V(ACアダプタ)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
測定範囲(Pa)0.1~1300
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水
1台
9,198 税込10,118
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水 付属品カバー、ドレンコック
1台
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
仕様作動液:蒸留水 付属品カバー
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

容量(mL)200 比重1.02(20℃)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
消費電力(W)10 出力DC4~20 電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz 時間移動平均:0~99秒 単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min 測定流体非腐食性気体 総合精度±5% 信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合 入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
1台
349,800 税込384,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート 測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa 電源DC12V~24V ACアダプタ使用時 AC100~120V 表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 ) アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは、表示範囲) 各レンジ内リニア出力、負荷抵坑 2kΩ以上 機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可 表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A) 通信出力RS-232C準拠 表示周期0.5sec
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

付属品ルーズフィッティング付
1個
53,980 税込59,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
1本
91,980 税込101,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
仕様熱電対挿入口:あり 付属品試験成績書付 長さ(mm)短管:200 測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる) ねじ両端PTオスネジ 精度±3%~±5%
1本
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
1本
68,980 税込75,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

岡野製作所L型(JIS)ピトー管
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
付属品試験成績書(標準)
1本
40,980 税込45,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
1本
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 時間移動平均:0~99秒 単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min 測定流体非腐食性気体 総合精度±5% 入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付 消費電力(W)10 電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz 時間移動平均:0~99秒 単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min 測定流体非腐食性気体 総合精度±5% 信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合 入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
1台
419,800 税込461,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準) 消費電力(W)20(パージ使用時: 44) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 時間移動平均:0~99秒 単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min 測定流体非腐食性気体 総合精度±5% 入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
1台
739,800 税込813,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岡野製作所ACアダプタ
コード長さ(m)2
1台ほか
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡野製作所デジタル真空計
測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1 付属品ACアダプタ付、試験成績書付 消費電力(W)1 出力レコーダ:0-1V 電源AC100~240V(ACアダプタ) 精度±0.3%FS ±1dig 測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3 通信出力USB-2.0(Micro USB-B) センサー感知方式半導体圧力センサ 圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304 素子受圧:SUS316L 圧力単位kPa
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
15日以内出荷

岡野製作所絶対圧力計
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100 付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書 測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa 消費電力(W)2 出力センサ部:RS-485 電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V 精度±0.25%FS±1dig アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能 機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能 コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A 通信出力RS-232C センサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ 圧力ポートNW16 SUS304 周囲温度(℃)0 ~ 50 センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。 素子受圧:SUS316L
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡野製作所継手
サイズNW16-Rc1/4 適合型式AVG-300
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

岡野製作所継手セット
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング 適合型式AVG-300
1セット
16,980 税込18,678
15日以内出荷

1台
5,398 税込5,938
15日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング 適合型式AVG-300
1セット
18,980 税込20,878
15日以内出荷

岡野製作所ホースニップル
サイズΦ11-Rc1/4 適合型式AVG-300
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
15日以内出荷

センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
付属品試験成績書付 電源(V)AC85~240 50/60Hz 制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所) 精度±0.25%FS±1dig アナログ出力DC0~1V 表示分解能0.01kPa 接続口(mm)Φ11ホースニップル センサー感知方式半導体圧力センサ 周囲温度(℃)0~50
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

岡野製作所クランプ
適合型式AVG-300
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

1台
67,980 税込74,778
15日以内出荷

岡野製作所DMC型差圧計
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付) 電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100 消費電力(W)10 精度0.3%FS ±1dig アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能) センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ 圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。) 表示周期0.1sec ウォームアップ時間(分)10分間
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岡野製作所DPC型微差圧計
微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。
付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書 電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100 消費電力(W)10 アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能) センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ 圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。) 表示周期0.1sec ウォームアップ時間(分)10分間
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。
方式卓上型倍率可変式
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
1個(1個)
149,800 税込164,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)