圧力・流量測定 :「窒素ガス」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
圧力範囲(Pa)-0.09~0.75
使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下
適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂
接続口径ワンタッチ継手 Φ8
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
最大流量(L/min)200
表示積算表示:タイプ/上下反転可能(SETモード) 表示範囲/0~9999999L パルス出力レート/2L
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
圧力範囲(Pa)-0.09~0.75
使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下
適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
流量レンジ(L/min)6~200
流量表示:タイプ/4桁+4桁・2色LCD 上下反転可能(SETモード) 表示範囲/-19~219L/min
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。