絞り込み
測定流体
  • 気体(14)
  • 液体(14)
ブランド
  • モノタロウ
  • 長野計器(1,188)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(218)
  • 第一計器(198)
  • 右下精器製造(198)
  • 山本電機製作所(154)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(132)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(110)
  • TOKO(東洋計器興業)(107)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(81)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(40)
  • 愛知時計電機(38)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
  • 東京計装(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ60

    モノタロウ(37件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75

    モノタロウ(15件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 真空計 R/立形 モノタロウ

    真空計 R/立形

    モノタロウ(29件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50

    モノタロウ(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型

    モノタロウ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(14件のレビュー)
    619税込681
    1個
    欠品中
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
  • デジタル差圧計 モノタロウ

    デジタル差圧計

    モノタロウ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途差圧計測に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 真空計 G/立形 モノタロウ

    真空計 G/立形

    モノタロウ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)47種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ50

    モノタロウ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ50

    モノタロウ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4
圧力・流量測定