圧力・流量測定 :「温度計 Bluetooth」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)デジタル真空計
冷凍・空調システムの真空度測定に。スマートフォン対応のデジタル真空計。メンテナンス不要の長寿命センサ。水の蒸発温度(TH2O)と周囲温度(Tamb)、その温度差(Δt)を演算。バックライト付きディスプレイ。
寸法(mm)160×110×50 接続口径1/4″フレアオス(UNF7/16″×2) 測定範囲0~20000ミクロン、0~26.66hPa(絶対圧) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3乾電池×2 精度±(測定値の10%)(100~1000micron) 分解能(μm)1(0~1000)/10(1000~2000)/100(2000~5000)/500(5000~10000)/5000(10000~20000) センサーピラニ式圧力センサ 機能バックライト付きディスプレイ、しきい値設定可、オートパワーオフ、Bluetooth 通信 電池寿命(時間)50(バックライト・Bluetoothなし) 反応速度(秒)2/回(サンプリング) 過負荷相対圧:5bar(0.5MPa)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷