11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示
仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと
電源単4電池×4
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング0.5秒/回
ディスプレイ36×54mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:5psi対応(8205)
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
測定範囲(kPa)0~±206.8
表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなど
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)
最大圧力(kPa)137
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様最大圧力(mmH2O):14000
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー本体内蔵、2psi対応
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O)
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
測定範囲(kPa)0~±34.47
表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psi
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)
最大圧力(kPa)413
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。