圧力・流量測定 :「電池 単4」の検索結果
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示
仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと
電源単4電池×4
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング0.5秒/回
ディスプレイ36×54mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。